曜日別特売
CL-746-230-0 EFミックスブルーム テラモト 55576675

 

CL-746-230-0 EFミックスブルーム テラモト 55576675
CL-746-230-0 EFミックスブルーム テラモト 55576675
CL-746-230-0 EFミックスブルーム テラモト 55576675

EFミックスブルーム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード55576675品番CL-746-230-0
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

柔らかい毛で細かいゴミを、硬い毛で大きく重たいゴミを同時に掃きとります。

用途床清掃として全長(mm)1343トラスコ品番368-4873材質頭:ABS樹脂、毛:ナイロン・ポリエステル、柄:Φ22.2アルミパイプ質量(g)約365幅(cm)30繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576675
2023-04-24
用途: 清掃
運輸・通信業

固さの違う2種類の植毛で用途が広いとメーカーの意図は解る。
でもこの商品の真の価値は2種類の植毛により、柔らかい毛先なのに歪みにくいという
部分に価値があると思う。
毛先が床につけた状態で保管していても毛先が歪みにくいが、この硬さの違う2種類の
植毛を活かして他の商品を作って欲しい。
例えば爪洗い用の爪ブラシなどは、力込めてこする人が多いので割とすぐ根元から
毛先が広がって使い物にならなくなるけど、2種類の植毛で作れば耐久性が上がると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする