テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの 水切りワイパー・ドライワイパー
EFラグブルーム スペア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55576693
品番
CL-748-210-0
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カーペットに深く入り込んだ毛髪や繊維くずなどを3枚のブレードがかき出します。
幅(mm)
340
全長(mm)
1360
用途
スペア
材質
本体:ポリプロピレン、ブレード:TPE、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
205
アズワン品番
65-1854-84
繰り返し・詰め替え
対応