MMアレンホーキ 短柄

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55576702 品番CL-894-110-0
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

アレンファイバーを使用しており細かいゴミまで掃きとります。

全長(mm)750 用途床清掃として 材質毛:アレンファイバー、柄:19.1木芯入ポリエチレン 質量(g)220 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55576702
2025-08-12
用途:
納屋のコンクリート床掃除
農・林・水産業

上手く履けない。コシは少し柔らかく感じるからか、砂が残る。
100均のショロホウキと代わり映えしない。

対象商品:
55576702
2024-06-13
用途:
会社の掃き掃除
農・林・水産業

長さが丁度良く、ササッと掃ける。保管も場所を問わないので一本あると便利。

対象商品:
55576702
2022-01-19
用途:
食品製工場内の清掃
製造業

細かいゴミも良くかき集めてきれいに清掃できますし、箒部分の抜け落ちや折れて散乱することも比較的少ないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする