テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの 水切りワイパー・ドライワイパー
耐油ドライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55576772
品番
CL-939-098-0
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
油で劣化しにくい耐油性のゴムを使用した水切り用ドライヤーです。
ゴム幅(mm)
330
全長(mm)
1385
用途
水切り、油対策、耐油性
トラスコ品番
791-9891
材質
頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(g)
710
アズワン品番
65-0334-49
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量3以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量3以上のご注文
無料
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量3以上のご注文
無料