テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの チリトリ
BMチリトリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55576842
品番
DP-465-000-0
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ホーキに付いたゴミを取るクシがついた使いやすい自立タイプのチリトリ
材質
鋼板にメッキ+粉体塗装
用途
チリトリとして
トラスコ品番
003-4011
色
グレー
質量(g)
約900
種類
文化ちりとり
収納時寸法(mm)
約W295×135×843
使用時寸法(mm)
約W295×335×690
繰り返し・詰め替え
対応