テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの チリトリ
ちりとり捨楽 スリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55576867
品番
DP-466-100-1
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ゴミ袋をセットすればチリトリに早変わり
材質
袋止め:ポリプロピレン
用途
チリトリとして
適合
45Lゴミ袋
トラスコ品番
752-0816
色
ライトグリーン
質量(g)
310
材質(グリップ)
ポリプロピレン(再生樹脂)100%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×152(ベース部:90)×800
材質(フレーム)
塩化ビニール
材質(ベース)
塩化ビニール
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ちりとり捨楽 スリム 商品説明
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった