DS2621150 折りたたみコンテナ ふた付き テラモト 55577156

折りたたみコンテナ ふた付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55577156 品番DS2621150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500

使わない時は折りたたんでコンパクトに保管できる、クリアタイプのコンテナ

用途コンテナボックスとして 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)2.9 容量(L)約50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×530×320 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×492×304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55577156 DS2621150 37975025 STSF5DB エコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50L セキスイ エコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50L セキスイ 1個 2,898 税込3,188 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする