テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
エコペーパーポケットN フラップフタ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55577165
品番
DS-451-000-7
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
デスク横などにマグネットで取り付けられる、フタ付きのペーパーポケット
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
色
ブラック×ブラック
用途
ペーパーポケット
形状
角型
質量(g)
515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×108×240
グリーン購入法
適合
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ