W&W くず入れ 角

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55577348 品番DS-984-401-5
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ捨てに便利な持ち手付屑入

容量(L)8 グレー 用途ゴミ箱 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 形状角型 質量(g)365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×274×300 アズワン品番2-8110-16 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする