テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの スノコ用部品・オプション
フミンゴFW 専用ふち
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55577628
品番
MR-087-290-5
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
独自のクッション性構造で腰痛予防・疲労軽減・底冷え防止。ジョイント式で自由なサイズで使える新感覚クッションマット
色
イエロー
寸法(mm)
75×300
用途
専用フチ、ジョイントマット、耐油マット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
トラスコ品番
836-4727
質量(g)
30
タイプ
角ふち
アズワン品番
65-0331-43