TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
プラコン40(フラットローラー)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55577665
品番
GP4036B-2.5-ESD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,711
販売価格(税別)
¥
7,010
バスケットに入れる
定尺(m)
(呼び)2.5
色
ブラック(静電)
ローラー径(Φmm)
34
ローラー幅(mm)
25
ピッチ(mm)
36
シャフト径(Φmm)
4
材質
フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール
質量(g/m)
1212
強度(Nm)
(10mmたわみ)1160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※長尺商品の為、車上渡しとなります。
※1階でのお渡しの商品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500