吸油マットGY

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55577734 品番 MR-181-330-5
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

抜群の吸油速度・吸水能力。摩耗に強いマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。

材質レーヨン50%・ポリエステル50% 厚さ(mm)4 質量(g)285 寸法(幅W×奥行D)(mm)700×850 用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
1人が参考にしています
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする