CE-1 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ 55578032 CE-1 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ 55578032 CE-1 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ 55578032 CE-1 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ 55578032

閉端接続子 CE型 絶縁被覆付

(161件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55578032 品番 CE-1
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
端子形状閉端接続子 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25 種類絶縁付圧着端子 乳白 寸法L1(mm)7±0.25 材質ナイロン66 内径(Φmm)2.4±0.25 外径(Φmm)7.8±0.25 寸法L2(mm)20±0.5 材質(内部)銅スリーブ
注意
※電線はねじってからかしめてください
※閉端接続子の種類を確認してから圧着してください
※JIS規格品ではございません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 161
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
電気
有限会社パラテック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

何度も使用しましたが、安くて物もよっかたです、これからも注文させて
頂きまいとおもいます。

対象商品:
55578048
2025-11-24
用途:
電線圧着
STR株式会社 様 (建設業・工事業)

値段が安く、使いやすい。
規格品では無いみたいだけど普段の作業時には特に問題なく使える。規格品に比べると少し小さめかも?

2025-07-10
用途:
LED照明化工事
ジェイランプ株式会社 様 (建設業・工事業)

値段が安くて購入しましたが
規格物なので、まったく問題なく使えました。
かなりの個数を使う為、単価のわずかな差も大きい為
今後はモノタロウ様にお願いしようと思います。

対象商品:
55578032
2025-07-05
用途:
電線の圧着

圧着する部分が長めでもそのまま使用できるので手間が省けます

1人が参考にしています
2025-05-30
用途:
電気工事
世田谷工房 様 (建設業・工事業)

リーズナブルで扱いやすい。各サイズが不足しないよう定期的に在庫している。

2人が参考にしています
2025-03-27
用途:
屋内配線など
system.M 様

考えていたよりも大きかったのだが、大は小を兼ねるという事で良しとする。
一般の端子よりもやはり絶縁被覆付きの方が手間がかなり省かれて仕事が捗る、それにこの値段でこの仕上がりはとても良いし助かる。 他のサイズもまた注文しようと思った。

2025-03-06
用途:
電気配線の接続

安価で使用に際しては十分なスペックを持っていると思います。

対象商品:
55578057
2024-06-07
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この絶縁被覆月は絶縁テープを巻く必要が無く素早く結線できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする