900ハンマーロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55578645 品番 900-2-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,238
販売価格(税別)
6,580

台車の車輪を床面から浮き上がらせることにより、ブレーキをかけることができます。
取付けの際は、床面から取付け座までの隙間を適性取付け高さになるように設定してください。(必要に応じて、スペーサー等で調整を行ってください。)

DOWN高さH1(mm)150 UP高さH2(mm)125 取付座よりのスキマh(mm)3 ストロークS(mm)25 適正取付高H(mm)142 ペダル長さL(mm)138 材質スチール 質量(kg)1.6 最大積載量(kg)200 呼称100
注意
※キャスターサポート取付け用Φ8穴を2箇所プレート部に穴あけして出荷いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする