サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
スライダーパネル550
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55579056
品番
80670801BKPOM
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
耐荷重(kg)
Φ45mm圧縮 :5000
質量(kg)
1.1
材質(本体)
POM(ポリアセタール)
用途
軽くスムーズに移動できる床置きパネル
仕様
両面テープ有
種別
両面テープ有
材質
POM
寸法(mm)
連結代:6
色
ブラック
外寸(mm)
506×506×8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です