アズビル金門
アズビル金門の 圧力・流量測定
アズビル金門の 流量計
アズビル金門の 水道メーター・オイルメーター
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55579317
品番
KP075A10K110
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
口径(Φmm)
75
寸法L(mm)
630
寸法L2(mm)
327
寸法t(mm)
3
寸法L3(mm)
140
寸法D3(mm)
75
寸法L1(mm)
160
寸法D1(mm)
128
寸法D2(mm)
70.3
寸法H1(mm)
210.5
寸法H2(mm)
316
寸法H3(mm)
94
寸法d1(Φmm)
211
寸法d2(Φmm)
150
寸法n-d(mm)
8-19
質量(kg)
(電池電磁)4.5、(補足管等)24