DGK-1P 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 55579546 DGK-1P 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 55579546 DGK-1P 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 55579546

業務用電撃!蚊チッと

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55579546 品番DGK-1P
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用)
紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!

用途各種工場や開放された作業場に。 付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用) 仕様参考有効範囲(m2):約80 適合捕虫用ランプ:専用LED管 トラスコ品番207-7651 質量(kg)2.7 消費電力(W)16 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100V 電源コード(m)3 定格二次電圧(V)DC1500 短絡電流(mA)定格二次:10以下
注意
※軒下に設置する場合は、水や雨がかからないよう注意してください。

商品説明動画

HATAYA 電撃殺虫器「業務用 電撃!蚊チっと」
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55579546
2024-07-29
用途:
調理場内での害虫駆除
新日本料理 割烹魚勘 様 (飲食業)

ハエやコバエほ勿論のこと、網戸を通り抜ける小さな虫にも効果が有り助かりました。

対象商品:
55579546
2023-07-11
用途:
工場の受け入れ入口シャッターの天井部分に吊り下げて捕虫に使用。
三扇化学株式会社 様

朝方にシャッターを開けると床に多くの虫が散乱していましたがこの機種を使いましたら捕虫能力が高く、床にも他の場所には虫が散乱していません。捕虫機能は優れています。
2023.7.11

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする