アズビル金門
アズビル金門の 圧力・流量測定
アズビル金門の 流量計
アズビル金門の 水道メーター・オイルメーター
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55579816
品番
GBHT-100-F-P
参考基準価格(税別)
¥828,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体
温水
質量(kg)
45
形式
7桁全直読式
寸法L(mm)
420
口径(Φmm)
100
精度
大流量域±3%、小流量域±5%
表示
45度傾斜、360度任意の方向
接続方式
フランジ接続
寸法D1(mm)
210
寸法D2(mm)
175
寸法W(mm)
227
材質(ケース)
CAC406(シルバー)
寸法H1(mm)
391
最小目盛
0.2L
寸法H2(mm)
136
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
90
寸法n-d(mm)
8-19
流れ方向
水平
最大表示量(m
3
)
99999