ヤマルーブ スーパーチェーンクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード55580036 品番90793-40113
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

チェーンに付着した泥、スラッジ、劣化したオイルやグリス等を強力に洗浄します。
チェーン及びチェーンまわりに付着した頑固な油汚れを、特殊な化学成分の作用により、すばやく手軽にクリーニングします。
シールチェーンのOリングにも影響なく使えます。
無臭タイプですので、いやなにおいがありません。
ブラシ付き

用途二輪車のシールチェーン等、各種チェーンの洗浄、ホイル等に飛び散ったチェーンオイルの洗浄(業務用) 仕様ブラシ付 成分石油系溶剤、噴射剤他 形式エアゾール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする