ヤマルーブ スーパーキャブクリーナー4L

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード55580045 品番90793-40114
参考基準価格(税別)¥10,750 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

特殊界面活性剤と溶剤の働きによりキャブレター内部をきれいにします。
キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。
ガソリン70:キャブレタークリーナー30の混合液に分解したキャブレターを1〜2時間程度漬けて使用します。

用途モーターサイクルのキャブレター内及び燃焼系統の洗浄用(業務用) 成分溶解、界面活性剤、アミン、水他 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55580045
2025-11-20
用途:
除雪機・バイクのキャブレターO/H
有限会社スターカーゴ 様

除雪機・バイクのキャブレターの分解清掃に使用、これがなければエンジンの不調解決ができません。

2024-09-17
用途:
キャブレターオーバーホール
ナガタ 様

キャブクリーナー最強と称されるだけあり、これまでで最も強力に汚れが落ちたと思います。ガソリンで希釈して使用するため、コスパは良好だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55580045
2024-10-27
用途:
バイクのパーツ掃除
運輸・通信業

一晩つけておけば驚きの洗浄力。
経済的にも買ってよかったです。

対象商品:
55580045
2023-01-12
用途:
バイクのメンテナンス

近くのホームセンターで見つからず
こちらですぐに見つかりました。
モノタロウさん便利で助かります。

対象商品:
55580045
2022-10-24
用途:
キャブレター分解整備
ROSE RSS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

業界随一の性能を誇るクリーナーです。漬け置きには最適です。

対象商品:
55580045
2022-04-14
用途:
バイクのメンテナンス

20年近く放置していたバイクのキャブレターを分解したところ、劣化したガソリンやゴミなどでキャブレターの穴がほとんど塞がっていました。この溶剤を利用したところ古くなった塗装も綺麗に取れ(ブラシなどで軽く擦る必要は有り。)詰まっていた穴も綺麗になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
55580045
2022-02-11
用途:
キャブレター洗浄

Z系キャブレターの洗浄によく使うのですが、ガム状の汚れの落ちは良く何度も使えるので重宝しています。
所用で5日ほどドブ漬けしていたら鉄部分の錆が綺麗に落ちていたのは驚きました。
リン酸サビ取り剤に比べると反応は遅いですが、長時間漬けていられるならばサビ取り剤としても憂愁です。

対象商品:
55580045
2021-07-20
用途:
バイクのキャブレター清掃
製造業

キャブレターを丸ごとドブ漬けできるので外周もキレイになって良いです。またスプレー式よりも洗浄力が強いように感じます。
4リットルでこの価格なら納得ですが、1リットル入りの商品もあればより購入しやすいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする