携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード55582337 品番BMP-23AEZ-B
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!
高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ
米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm

仕様収納時長さ:約17cm 重量:約100g 材質アルミ ブラック アズワン品番64-9599-25 最大圧力(kPa)900

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
サイクリングツーリング

ポンピングの回数は多いが 8kまであまり力を入れず簡単に入りいった
 ホースが 自由にまわるので 地面にポンプを着けポンピングしても
バルブに干渉しないので安心できる バルブの取付が確実簡単 
なるべく 使用しないで自転車ライフを楽しみます

対象商品:
55582337
2022-04-21
用途:
オフロードバイク用

オフロードバイクの林道後の空気充填に使用。ストロークが短いのでポンピングの回数が沢山必要です。口金の脱着に少しコツが必要です。ゴムホースが付いていますので手元がブレても安心です。

対象商品:
55582355
2020-10-12
用途:
最近購入したマウンテンバイクで、出かける時のパンクに対処するため。
建設業・工事業

小さいので、携帯するのが苦にならない。
使い方が悪いのか、口金をバルブに差し込んだり、抜いたりするのにコツがあるようで、初心者には使いづらい。
もう少し使い込んでみないとわからない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする