※メイン画像

MA-05W Cube HYBRID Shuman 55584385 MA-05W Cube HYBRID Shuman 55584385 MA-05W Cube HYBRID Shuman 55584385 MA-05W Cube HYBRID Shuman 55584385 MA-05W Cube HYBRID Shuman 55584385

Cube HYBRID

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55584385 品番 MA-05W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

一般的な100Vのコンセントもしくはシガーソケット電源があればどこでもお使いいただけます。
コンパクトで持ち運びも簡単ですので、趣味で使った後に場所を移動してキッチンで使ったり、車の臭いが
気になったときにシガーソケットで使うことができますので多様に使えてとても便利です。

用途キッチンでの生ゴミ臭に。タバコの臭いに。ペットやトイレの臭いに。車に臭いが移る前に。 トラスコ品番206-6365 材質/仕上樹脂+アルミ 質量(kg)1.1 タイプホワイト 電源(V)AC100 風量(m3/min)1.45 フィルターハニカムフィルター100×100 消費電力(W)(50/60Hz)5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×146×96 使用の目安〜6畳 標準消費電力料金(円/h)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする