※メイン画像
Shuman
Shumanの 換気/設備用品
Shumanの スモークダッシュ(喫煙用集塵・脱臭機)
Cube PRO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55584437
品番
MA-06ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。
用途
小さなスペースに籠る有機溶剤系の臭いの強力脱臭に。プラ模型や日曜大工などの時に。ラボや研究室での開発に。
トラスコ品番
206-6383
材質/仕上
樹脂+アルミ
質量(kg)
1.1
タイプ
ストーン
電源(V)
AC100
風量(m
3
/min)
1.45
フィルター
ハニカムフィルター100×100
消費電力(W)(50/60Hz)
5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×146×96
使用の目安
〜6畳
標準消費電力料金(円/h)
0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません