用途臭いのする資材保管庫に。中規模工場・工房、現場の職場環境改善に。周辺への悪臭漏れ対策に。
トラスコ品番206-6346
材質/仕上鉄
質量(kg)25.3
タイプ吸排気ダクト
電源(V)AC100
風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)
フィルターハニカムフィルター200×200
消費電力(W)(50/60Hz)74/100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×300×1094.2
使用の目安〜20畳
吐出口3口ダクト(150Φ)
除去方式ハニカム構造Cleフィルター
標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)