画像準備中

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量6TB 注文コード55585304 品番WD6003FRYZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量7種類から選べます 他の種類を見る

24時間365日常時稼働の信頼性と耐久性を発揮し、5年間の製品保証を付帯したHDD

容量6TB キャッシュメモリ(MB)256 仕様(フォームファクタ―) 3.5インチ サイズ3.5インチ インターフェースSATA6 Gb/s ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55585304 WD6003FRYZ 65052559 WD6004FRYZ 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル) 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル) 1台 76,980 税込84,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする