ナピュア スタイリングスタンドミラー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55585627 品番 NA-60PG
販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500

ナピュア スタイリングスタンドミラーは、3面鏡の1面が拡大鏡になっていて様々な角度から自分を確認できるヘアスタイリングとメイクアップ用の3面鏡です。縦向きの時、下の鏡に普段確認しずらい頭頂部が大きくはっきり映せます。頭頂部のヘアカラーや白髪染め、ヘアスタイリングやウィッグの装着にとても便利です。また、鏡を180度回転させると上の鏡に自分では見えづらい、下から見たお顔のバランスやあご周りなどが映りますのでマッサージをする時に便利です。横向きの時、左右の鏡に普段見えづらい襟足部分が大きくはっきり映せるので、ヘアカラーや白髪染めする際に便利です。また、等倍鏡の正面の鏡で全体のメイク、ちらっと横を見れば拡大鏡で細部がチャックできます。簡単に両方見比べられますので入念なチェックが繰り返しできます。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。

用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク・3面鏡 材質本体:ABS樹脂、ミラー:ガラスミラー 形状四角 寸法(mm)(横仕様)175×140×255、伸縮時高さ360、(縦仕様)160×140×265、伸縮時高さ370 ピンクゴールド 本体質量(g)750 包装形態化粧箱入り
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。

商品説明動画

Styling Stand Mirror

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-07
用途:
朝夕の顔のお手入れの時
その他業種

別の通販サイトで見て、ずっと欲しいとおもっていました。鏡専門の会社なので他の鏡と違ってうつりも自然でとても良く、沢山の工夫があり大変良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする