MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の スリップオンマフラー
IXIL(イクシル) HONDA CB1000R '18-'19 (SC80) L3N デュアル ラウンド ブラック スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55586004
品番
IX-XH6278XN
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
適合
HONDA CB1000R '18-'19 (SC80)
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
289
形状
デュアル ラウンド 60mm
質量(kg)
2.2
タイプ
L3N
コンプリート
ブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。