IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA400 '18-'19 (EX400G)/Z400 '19 (EX400G) L3N デュアル ラウンド ブラック スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55586013 品番IX-XK7240XN
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
適合KAWASAKI NINJA400 '18-'19 (EX400G)/Z400 '19 (EX400G) 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)289 形状デュアル ラウンド 60mm 質量(kg)2.2 タイプL3N コンプリートブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする