IXIL(イクシル) TRIUMPH STREET SCRAMBLER 900 RC1 ヘキサコーン フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55586126 品番IX-OT459RR
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
適合IXIL(イクシル) TRIUMPH STREET SCRAMBLER 900 材質ステンレス AISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプRC1 コンプリートマットポリッシュ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする