グリップアセンブリ 2C0-26240-00

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55586265 品番2C0-26240-00
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
GSX-R125にハイスロとして流用
製造業

他で流用されている方を見てマネさせていただきました。
GSX-R125は、法定速度内でも全開率が高いバイクなので、
純正のロースロットルだと操作感が悪い感じです。
ハイスロ化によって簡単に全開にでき、かつトルクを伴った加速をしてくれるので
とても気持ちいいです。ハイスロ化によるデメリットは、一切感じませんでした。GSX-R125と相性抜群でオススメです。
取付に当たって、ハンドルバーエンドは純正だと当たってしまうので、
適当なワッシャーを2枚噛ましました。
対となるクラッチ側グリップの品番は、2C0-26241-00 でした。
見た目の格好良さとズレ防止の為ワイヤリングして(クラッチ側は、G17で接着後ワイヤリング)
固定しました。

1人が参考にしています
対象商品:
55586265
2023-05-15
用途:
GSX-R125に使用
その他業種

ハイスロットルキットより安価に少しだけハイスロ化出来て満足。特に加工も必要無しでポン付け出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
55586265
2023-01-05
用途:
チョイスロにしたく交換
株式会社竹中土木 様

wr250 インパルス400 yzf-r25、r15、r15v3 ニンジャ250sl に使いました。ポン着けで簡単にチョイスロになるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
55586265
2022-04-04
用途:
DトラッカーXへの純正流用ハイスロとして
折笠電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

YZF-R6の純正スロットルをDトラッカーXにハイスロとして流用するために購入しました。
取り付けについては一部削るなど小加工が必要です。
(普段からDIY整備やっていてスロットルの巻き、戻しワイヤーの関係を理解している方なら簡単にできるレベルです)
交換によって5mm程度、巻きしろが少なくなりました。
Dトラはクローズエンドなので、こちらでオープンエンドにできるのもいいです。

対象商品:
55586265
2022-07-03
用途:
バイク
サービス業

アクセルコントールがシビアになるほどハイスロではないです。
握り直し無しで全開にできるのは本当に楽。

対象商品:
55586265
2021-10-16
用途:
バイク(ZRX1200)のハイスロ化
その他業種

ケース 32099-1193との組み合わせにより自分に合ったハイスロ化ができました。純正部品なので値段も手ごろで耐久性もありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
55586265
2021-08-13
用途:
GSX-R125のハイスロ化
Garage Choice 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

チョイスロですね、ワイヤーの遊び調整は必要ですが無加工です。ギリオッケーな感じでしょうか・・・個人的には改造しました感が無いのが好みなので、気にいってます。

対象商品:
55586265
2021-02-04
用途:
KLX125(2010年式)に流用

横転でスロットルパイプが割れた事もあり、R6用が無加工で付くとか付かないとか様々な情報があるため、確認も含めて流用してみました。
結果としては、外径が増した分、アクセルワイヤーガイド(L字パーツの方)のカドが接触するので、そこだけヤスリで落とせば装着可能でした。加工ちょっと削るだけなので1分もかかりません。
ただスイッチボックスが2011年以前と2012年以降のモデルで変更になっているので、年式による違いはあるかもしれません。
変更になったスロットル角は若干小さくなって丁度良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする