曜日別特売
20-1314JL-4 MADMAX CB750F/CB1100F ウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス) 55588375

20-1314JL-4 MADMAX CB750F/CB1100F ウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス) 55588375
20-1314JL-4 MADMAX CB750F/CB1100F ウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス) 55588375

MADMAX CB750F/CB1100F ウインカーレンズ

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1セット(4個)注文コード55588375品番20-1314JL-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

純正の形状を再現したウインカーレンズです。

主な適合車種CB750F/CB900F/CB1100F など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55588375
2023-08-29
用途: レンズ交換修理

交換用に使えますが純正との違いに注意
 ウインカーレンズを立ちゴケで割ってしまったため,交換用に購入しました.40年以上前のバイク部品の互換品にしては良心的な価格だったので,助かりました.
 純正と「ほぼ」同じ形状の互換品ですが,残念なことに少し違いがあるので要注意です.
(1)レンズカットは互換品と見分けがつかないほど同等
 ただしレンズ表面の部品番号などの文字列や記号は省略されています.
(2)レンズとハウジングの嵌合部(つば)が約1mm短い
 純正の(先端が尖っていない)JIS2種タッピングねじだと,長さが足りないので取り付け不可能でした.
 付属の(先端が尖っている)JIS1種タッピングねじを使えば普通に取り付けできました.
 ただし,つばが短いためレンズとハウジングの間に防水用として入っているウレタン製パッキングを押さえ込む力が弱く,つぶれた古いパッキンを流用すると防水性に難があります.
 純正レンズを付属ねじで締め付けると,長すぎるせいで純正レンズ側のスタッドが割れる心配があります.
 ここまで似せた互換品なのに詰めが甘いのが残念です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする