曜日別特売
20-1390PLA MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー 黄ばみ MAD MAX(マッドマックス) 55588533

20-1390PLA MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー 黄ばみ MAD MAX(マッドマックス) 55588533
20-1390PLA MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー 黄ばみ MAD MAX(マッドマックス) 55588533
20-1390PLA MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー 黄ばみ MAD MAX(マッドマックス) 55588533

MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー 黄ばみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード55588533品番20-1390PLA
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

12V 23Wシングル球
ポリッシュ仕上げ。

参考
★HONDA★
エイプ50/100/ズーマー/モンキー/ゴリラ /ダックス/ST50/シャリー/NS-1/CD50
GB250クラブマン/JADE/ホーネット/VTR250/CB400SS/CL400/CB400SF/CB750
ホーネット600/900CB1300SF/CB1000SF/X11/X4/マグナ250/スティード400/シャドウ400
★YAMAHA★
YB-1/RZ50/ブロンコ/SRV250/ルネッサ/SDR200/SR400/TW200 /TW225/R1-Z/SRX400
XJR400R/XJR400S/XJR400/XJR1200/XJR1300/V-MAX
ドラッグスター400/ドラッグスタークラシック400
★SUZUKI★
バンバン200/グラストラッカー/ビッグボーイ/ボルティー/ST250E/バンディッド250/バンディット400
イナズマ400/バンディット1200/グース250/グース350/SV400 /GSX400インパルス
イナズマ1200/GSX1100S/カタナ/デスペラード/250SB
★KAWASAKI★
エストレア/RSカスタム/W400/650/250TR/エリミネーター250V/バリオス/ゼファー400/χ
ゼファー750RS/ゼファー1100RS/ZR-7/ER-5/ZRX400/ZRX1100/ZRX1200R
全長(mm)約77直径(Φmm)約46(レンズ)高さ(mm)約66レンズ色イエロー
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする