20-1597JML NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス) 55588734

20-1597JML NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス) 55588734
20-1597JML NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス) 55588734

NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55588734品番20-1597JML
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)

主な適合車種
NSR50 全車種 : NSR80 全車種/NS50F 全車種
ジュリオ AF52 全車種/MAGNA50 [マグナ] AC13 全車種/JAZZ[ジャズ] AC09
XR50モタード AD14 全車種/XR100モタード HD13 全車種
SHADOWSLASHER400 [シャドースラッシャー] RC40 全車種 : SHADOWSLASHER750 [シャドースラッシャー] RC48 全車種
VRXロードスター 全車種/GB250 CLUBMAN [クラブマン] FNO、MC10-1500001~
CL400 NC38 全車種/SL230 MD33全車種/XLR125R 全車種/XLR200R 全車種
CRM250R FNO、MD24-1400001~/CRM250AR 全車種
FTR250 全車種 : FTR223 MC34 全車種
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする