EMBフレキシブルダクト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55590666 品番 EMB150
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。
一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。

長さ(m)10 トラスコ品番836-4156 ピッチ(mm)(鋼線)55 使用温度範囲(℃)(瞬間)-30〜80 最大風速(m/s)30 最小曲半径R=1/2Dia アズワン品番64-8501-85 呼び径(Φmm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55590632
2023-02-07
用途:
塗装用集塵機に使用しています。
個人のお客様

伸縮及び柔軟性があるので使いやすく、収納時はコンパクトになるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする