ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55590764 品番 CH2-B126-2HS
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Luster(ラスター)キルトハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル ブラック/パープル 2HS。
マッドマックスだけのオリジナルハンドルカバー。
内装ドレスアップの必需品!人気のキルト仕様!!
グリップは55mmと太めの仕様となっています。

適合ハンドル外径(Φcm)45〜50未満 サイズ2HS ブラック/ブルー 適合車種ハンドル外形45-46cmの車両

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55590746
2024-01-08
用途:
いすゞフォワードのハンドルカバー
運輸・通信業

H28年式フォワードのハンドルカバーに購入しましたが
対象の2HSサイズのはずですが、届いたのは小さすぎて
外径が44センチしかなくて、45センチのハンドルに付く
事も無く電話窓口にかけたら後日メールで返答との事…
「冬場はゴムが硬くなっているので温めて伸ばして下さい」
と回答がありました。物理的に付くわけも無く返品不可商品なのでお金捨てました。2度と買いません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする