掃除のたびに、ベッド移動が苦になり、便利なものはないかと
探していた。
持ち上げる部品もがっちりしており、台車もスムーズに動きます
よい製品です
テラコッタのような植木鉢は30kg〜50kgになります。これを運搬するにも形状が特殊なので、良い方法がありませんでした。これを使うことで75歳の高齢の母でも運搬できています。
コンパクトの割には、引っ越し職人2,3人雇ったような作業をしてくれて大助かりでした。
本当に使い勝手の良い商品だと感じました。
強いて難点を申し上げますと方向転換する場合4カ所の台車の向きをその都度変えなければ床に傷がつきそうな気がするので、台車の中央にベアリングなどを組み込み方向変換も一度台車をセットすればそれで最後まで作業ができる構造なら更に便利になると感じました。
もちろん製造コストも少しはかかるでしょうけど。
重量のあるテレビラックの移動用に購入しました。
こんなにコンパクトで大丈夫かと思いましたが、実際に使用してみると簡単に重いラックを移動させることが出来ました。
棒の長さがあと15p長く、キャスターが全方向可動であると、より使いやすくなるかと思います。
実際に大きくて重い物をこれで運ぶ時は、さすがに「らくらく〜」というわけにはいかず、慎重に作業をしないと危ないですが、これのおかげでなんとか運ぶことができました。