昇降式室内物干しドライ・ウェーブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55594078 品番 TG1209
参考基準価格(税別)¥26,620 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。

長さ(mm)(竿)1200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56×1330×86 材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等 質量(kg)3.1 ホワイト 耐荷重(kg)8(1セットあたり) アズワン品番64-3699-30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55594087
2024-07-23
用途:
居間での洗濯物干し
製造業

高齢の母親が踏み台を使用して洗濯物を居間の物干しに掛けていました。転倒予防のため購入し踏み台不要となりました。ロールカーテンのように使用しております。
組立時、台座と本体の取り付け方法がわかりづらいので、台座を天井に固定する前にはめ込み方を確認した方が良いです。

対象商品:
55594078
2024-03-06
用途:
倉庫の中に衣装を吊り下げるために使用
教育・研究機関

天井高があるのでデッドスペース利用の為に2本並列して設置しました。
脚立に乗って降ろし衣装を吊り下げています。
買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
55594087
2023-12-25
用途:
洗濯もの干すため
株式会社レーザープロダクトコンサルタンツジャパン 様 (サービス業)

取付は約30分位で終了しました。なかなか良い商品だと思います。

対象商品:
55594087
2023-06-28
用途:
洗濯物室内干し
マツモトアートサービス 様 (建設業・工事業)

使用感ですが、ロールカーテンの様な感じで上下で出来たので、おもったとうりでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする