溶接マグネットアースクランプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55594534 品番 8100747
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。
溶接時のタブ板取付も不要です。

質量(kg)0.8 保持力最大89kg 用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。 寸法a(mm)66 寸法b(mm)79 寸法c(mm)106

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55594525
2023-06-15
用途:
配管のTIG溶接
建設業・工事業

配管溶接時に使用しております。
特に現場では移動が多いため重宝しております。
使用電流150から230A程度ですが多少熱を持つ程度でスパーク等もありませんし、今のところ勝手に外れたりすることもありません。
かなり作業効率が上がりました。

対象商品:
55594534
2022-12-19
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

作業効率が格段に上がりました。またリピートしたいと思います。

2020-10-17
用途:
精密板金の溶接加工
製造業

アースが取りにくい製品の場合磁石でどこでもアースが取れ浮いた状態でも溶接加工出来るので使いやすく使っています。今後も便利に使いたいと思います

対象商品:
55594525
2020-04-08
用途:
ダンプカーの修理。

車両はタイヤでアースが浮いているのですが、ボデーにくっつければいいだけなので確実です。

対象商品:
55594525
2019-10-01
用途:
熔接のアースに使用
多田テック 様

マグネットで簡単にどこでも取り付けられるの大変便利。ただし塗料やさびがある場所は金属をきれいに出さないとスパークして寿命を縮めます。

1人が参考にしています
2019-10-08
用途:
配管溶接時
石橋興業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

基本的には金属面に直接取り付けさえしっかりしていれば今の所スパーク等は有りません!

大変便利です
後はどの位の年月持つのかですね
また壊れたら買います

2人が参考にしています
対象商品:
55594525
2019-03-31
用途:
機械の改造
建設業・工事業

磁石から火花が出て磁石面が溶けてしまったのが
残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする