マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
ミニアングル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55594552
品番
8100352
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
用途
鋼板の角度保持に最適です。
質量(kg)
0.2
寸法a(mm)
54
寸法b(mm)
32
寸法c(mm)
60
保持力
最大40kg