マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
300Aアース付き ミニマルチアングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55594577
品番
8100351
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
1つのツールで幅広い角度に対応、300Aアース付ミニマルチアングルは、角度保持とアース取りを同時に行えます。
用途
鋼板の角度保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。
質量(kg)
0.4
寸法a(mm)
86
寸法b(mm)
42
寸法c(mm)
91
保持力
最大67kg