マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
マルチアングルバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55594586
品番
8100438
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ボルト締め不要。
鋼板、パイプを瞬時に固定します。
用途
小型〜中型ワークのバイスとして強力に固定します。
ドリルやグラインダ作業に最適です。
質量(kg)
1.2
寸法a(mm)
96
寸法b(mm)
65
寸法c(mm)
129
保持力
最大181kg