マルチアングルバイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55594595 品番 8100450
参考基準価格(税別)¥82,200 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

ボルト締め不要。
鋼板、パイプを瞬時に固定します。

用途
小型〜中型ワークのバイスとして強力に固定します。
ドリルやグラインダ作業に最適です。
質量(kg)4.4 寸法a(mm)146 寸法b(mm)110 寸法c(mm)184 保持力最大454kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする