ピポットアングル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55594604 品番8100367
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

5°間隔で目盛が刻まれており、軸レバーを回すだけで簡単に角度変更できます。

用途
多様な角度設定が必要なワーク保持に最適です。
22°〜 270°までの角度設定が可能。
質量(kg)1.6 寸法a(mm)146 寸法b(mm)42 寸法c(mm)230 保持力最大90kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする