マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
マグスクエアアングル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55594647
品番
8100503
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
両端のマグネットの位置調整可能。
サイズ大〜小のワークでもしっかり保持します。
用途
鋼板やパイプの直角保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。
質量(kg)
9.6
寸法a(mm)
474
寸法b(mm)
147
寸法c(mm)
287
保持力
最大454kg