マグマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55594753 品番 8100523
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。

用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。 質量(kg)0.5 寸法a(mm)65 寸法b(mm)116 寸法c(mm)82 保持力最大182kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする