マグフック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 保持力最大18kg 注文コード55594866 品番8100006
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は保持力など2種類から選べます 他の種類を見る

平面、曲面ともに取付可能。ワイヤ類のたれ下がりがなく、作業場の安全対策に。

用途工具、ワイヤ、アース線などを作業現場の鉄部分に吊下げることができます。 質量(kg)0.8 寸法a(mm)103 寸法b(mm)68 寸法c(mm)69 保持力最大18kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする