マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
デュアル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55594902
品番
8100821
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
用途
手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。
質量(kg)
1.9
寸法a(mm)
111
寸法b(mm)
540
寸法c(mm)
133
保持力
最大213kg
注意
※搬送にて使用の場合は少なくとも最大保持力に対して4:1の安全係数を考慮願います。