マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
ハンドル付きリフティングマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55594927
品番
8100025
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
かがむことなくワーク運搬が可能なため、作業者を腰痛から守ります。
用途
鋼板、鋼材の移動、バルブボックスのような小さい蓋の取外し作業に最適です。
質量(kg)
2.4
寸法a(mm)
722
寸法b(mm)
117
寸法c(mm)
66
保持力
272kg
注意
※搬送にて使用の場合は少なくとも最大保持力に対して4:1の安全係数を考慮願います。