ハンドル付きリフティングマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55594936 品番 8130177
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

かがむことなくワーク運搬が可能なため、作業者を腰痛から守ります。

用途鋼板、鋼材の移動、バルブボックスのような小さい蓋の取外し作業に最適です。 質量(kg)4.4 寸法a(mm)732 寸法b(mm)123 寸法c(mm)108 保持力454kg
注意
※搬送にて使用の場合は少なくとも最大保持力に対して4:1の安全係数を考慮願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする