マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
マグプレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55594945
品番
8100935
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
磁力のオンオフを切替えることで、鋼板や梁材などの微妙な位置調整、レベル合わせもスムーズに行えます。
用途
大型鋼板溶接時、磁石とテコの原理を 応用し、簡単にレベル合わせを行う ことができます。
質量(kg)
6
寸法a(mm)
146
寸法b(mm)
177
寸法c(mm)
633
保持力
最大500kg